Siebhülse WIT-SH für Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250
Siebhülse WIT-SH
DBL-(WIT-SH)-KST-18X95
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse WIT-SH):
- Injektionsmörtel ALLROUNDER WIT-VM 250, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG
- Erforderlich zur Verankerung in Lochsteinmauerwerk und Porenbeton (nur WIT-SH 18x95)
- Die Ankerstangen (WIT-AS) bzw. Innengewindehülsen (WIT-IG) wird bei der Montage zentrisch in der Siebhülse gehalten
- Die Widerhaken der Siebhülse verhindern bei der Montage ein Herausfallen der Siebhülse bzw. Ankerstange (kurze Abmessungen) - Überkopfmontage
Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton
(Injektionsmörtel ALLROUNDER WIT-VM 250, Ankerstange WIT-AS, Innengewindehülse WIT-IG)
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogTypbezeichnung | WIT-SH 18/95 |
Durchmesser | 18 mm |
Länge | 95 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 18 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 100 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 95 mm |
Passend für Ankerstange | WIT-AS M8, WIT-AS M10, WIT-AS M12 |
Passend für Innengewindehülse | WIT-IG M6, WIT-IG M8 |
Erforderlicher Injektionsmörtel | WIT-VM 250 |
Zulassung | ETA-13/1040 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt